Startseite

ABB SPA - ABBM228575 Sicherheitstrafo

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM228575 Sicherheitstrafo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung - 230 V

  • Sekundärspannung 1 - 12 V

  • Sekundärstromstärke 1 - 4.17 A

  • Art des Trafos - Sicherheitstrafo

  • Sekundärspannung 2 - 24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542285755

Artikelnummer

ABBM228575

Herstellernummer

M228575

Hersteller

ABB

Primärspannung:

230 V

Sekundärspannung 1:

12 V

Sekundärstromstärke 1:

4.17 A

Art des Trafos:

Sicherheitstrafo

Sekundärspannung 2:

24 V

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Sekundärstromstärke 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom:

4.17 A

Aufputzmontage:

nein

Max. Ausgangsleistung:

100 W

Sekundärspannung 3:

0 V

Unterputzmontage:

nein

Max. Verlustleistung:

1 W

Sekundärstromstärke 3:

0 A

Breite in Teilungseinheiten:

6

Breite:

107 mm

Länge:

65 mm

Mit Ein-/Ausschalter:

nein

Höhe:

95 mm

Temperaturschutz:

ja

Kurzschlusssicher:

ja

TS100 12-24 C TRASFORMATORE 100VA 12-24V