ABB SPA - ABBM207032 E 92/50S PORTAFUSIBILE CON LED, 2P, 50 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8012542070320
Artikelnummer
ABBM207032
Herstellernummer
M207032
Hersteller
ABB
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
73.26 mm
Schutzart (IP):
IP20
E 92 50S PORTAFUSIBILE CON LED 2P 50 A PER FUSIBILI CILINDRICI