ABB SPA - ABBM204713 Sicherungstrennschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 1000 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8012542047131
Artikelnummer
ABBM204713
Herstellernummer
M204713
Hersteller
ABB
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
1000 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20
Sezionatori fusibili E 90 PV per fusibili 10,3 x 38 mm (DC-20B)