ABB SPA - ABBM200913 E 91HN/32 PORTAFUSIBILE E 90 1P+N, 32A - M200913

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
8012542009139
Artikelnummer
ABBM200913
Herstellernummer
M200913
Hersteller
ABB
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20



