ABB SPA - ABBM142672 CMS-202CA SENSORE 25MM, 40A TRMS, CAVO - M142672

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endwert Messbereich Strom - 20 A
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz
Anfangswert Messbereich Strom - 0.1 A
Montageart - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7612271426729
Artikelnummer
ABBM142672
Herstellernummer
M142672
Hersteller
ABB
Endwert Messbereich Strom:
20 A
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Frequenz des Bemessungsstroms:
50 Hz
Anfangswert Messbereich Strom:
0.1 A
Montageart:
sonstige
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Schaltausgang:
nein


