ABB SPA - ABBM142667 CMS-200DR SENSORE 25MM, 160A TRMS, DIN - M142667

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endwert Messbereich Strom - 80 A
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz
Anfangswert Messbereich Strom - 0.1 A
Montageart - Hutschiene TH15
Packung
1 ST
EAN
7612271426675
Artikelnummer
ABBM142667
Herstellernummer
M142667
Hersteller
ABB
Endwert Messbereich Strom:
80 A
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Frequenz des Bemessungsstroms:
50 Hz
Anfangswert Messbereich Strom:
0.1 A
Montageart:
Hutschiene TH15
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Schaltausgang:
nein


