Startseite

ABB SPA - ABBM142665 CMS-201S8 SENSORE 25MM, 80A TRMS PER S800 - M142665

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM142665 CMS-201S8 SENSORE 25MM, 80A TRMS PER S800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endwert Messbereich Strom - 40 A

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz

  • Anfangswert Messbereich Strom - 0.1 A

  • Montageart - Direktmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

7612271426651

Artikelnummer

ABBM142665

Herstellernummer

M142665

Hersteller

ABB

Endwert Messbereich Strom:

40 A

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Frequenz des Bemessungsstroms:

50 Hz

Anfangswert Messbereich Strom:

0.1 A

Montageart:

Direktmontage

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Schaltausgang:

nein

CMS-201S8 SENSORE 25MM 80A TRMS PER S80