Startseite

ABB SPA - ABBM142664 CMS-200S8 SENSORE 25MM, 160A TRMS, S800 - M142664

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM142664 CMS-200S8 SENSORE 25MM, 160A TRMS, S800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endwert Messbereich Strom - 80 A

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz

  • Anfangswert Messbereich Strom - 0.1 A

  • Montageart - Direktmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

7612271426644

Artikelnummer

ABBM142664

Herstellernummer

M142664

Hersteller

ABB

Endwert Messbereich Strom:

80 A

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Frequenz des Bemessungsstroms:

50 Hz

Anfangswert Messbereich Strom:

0.1 A

Montageart:

Direktmontage

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Schaltausgang:

nein

CMS-200S8 SENSORE 25MM 160A TRMS S800