Startseite

ABB SPA - ABBM142661 CMS-100CA SENSORE 18MM,80A TRMS, PER CAVO - M142661

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM142661 CMS-100CA SENSORE 18MM,80A TRMS, PER CAVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endwert Messbereich Strom - 80 A

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz

  • Anfangswert Messbereich Strom - 0.1 A

  • Montageart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7612271426613

Artikelnummer

ABBM142661

Herstellernummer

M142661

Hersteller

ABB

Endwert Messbereich Strom:

80 A

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Frequenz des Bemessungsstroms:

50 Hz

Anfangswert Messbereich Strom:

0.1 A

Montageart:

sonstige

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Schaltausgang:

nein

CMS-100CA SENSORE 18MM 80A TRMS PER CAV