ABB SPA - ABBM142655 CMS-100S8 SENSORE 18MM, 80A TRMS PER S800 - M142655

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endwert Messbereich Strom - 80 A
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz
Anfangswert Messbereich Strom - 0.1 A
Montageart - Direktmontage
Packung
1 ST
EAN
7612271426552
Artikelnummer
ABBM142655
Herstellernummer
M142655
Hersteller
ABB
Endwert Messbereich Strom:
80 A
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Frequenz des Bemessungsstroms:
50 Hz
Anfangswert Messbereich Strom:
0.1 A
Montageart:
Direktmontage
Konfigurationsfunktion integriert:
ja
Mit Schaltausgang:
nein


