ABB SPA - ABBM141332 Leuchtmelder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - sonstige
Leuchtmittel - LED
Spannungsart - AC
Bemessungsspannung - 230 V
Breite in Teilungseinheiten - 0.5
Packung
1 ST
EAN
7612271413323
Artikelnummer
ABBM141332
Herstellernummer
M141332
Hersteller
ABB
Farbe der Kalotte:
sonstige
Leuchtmittel:
LED
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
230 V
Breite in Teilungseinheiten:
0.5
Lampensockel:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Max. Lampenleistung:
1.2 W
Einbautiefe:
59 mm
E219-3CDE SPIA 3 LED 415-230V CA CC ROSS