ABB SPA - ABBM094014 Installationsrelais - M094014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 250...250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Packung
1 ST
EAN
7612270940141
Artikelnummer
ABBM094014
Herstellernummer
M094014
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250...250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
62 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Steuerspannung 1:
24...24 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Max. Leuchtstofflampenlast:
3000 VA
Frequenz der Steuerspannung 1:
0...50 Hz
Steuerspannung 2:
24...24 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
0...50 Hz
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2500 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A


