ABB SPA - ABBM094011 Installationsrelais - M094011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 16 A
Versorgungsspannung - 250...250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Packung
1 ST
EAN
7612270940110
Artikelnummer
ABBM094011
Herstellernummer
M094011
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250...250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Funktion:
mechanisch
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
62 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Max. Leuchtstofflampenlast:
3000 VA
Frequenz der Steuerspannung 1:
0...50 Hz
Steuerspannungsart 2:
DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
0...50 Hz
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2500 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A


