Startseite

ABB SPA - ABBM094009 E297-16-11/48 - M094009

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM094009 E297-16-11/48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 250...250 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7612270940097

Artikelnummer

ABBM094009

Herstellernummer

M094009

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

62 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Glühlampenlast:

3000 W

Steuerspannung 1:

48...48 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Max. Leuchtstofflampenlast:

3000 VA

Steuerspannung 2:

48...48 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

0...50 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

2500 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

2500 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

16 A

E297-16-11 48