Startseite

ABB SPA - ABBM093995 E298-16-11 - M093995

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM093995 E298-16-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 250...250 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7612270939954

Artikelnummer

ABBM093995

Herstellernummer

M093995

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Einbautiefe:

62 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

E298-16-11