ABB SPA - ABBM093960 StromstoBschalter - M093960

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - elektronisch für Zentralsteuerung
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Montageart - DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Bemessungsschaltstrom - 16 A
Packung
1 ST
EAN
7612271445447
Artikelnummer
ABBM093960
Herstellernummer
M093960
Hersteller
ABB
Funktion:
elektronisch für Zentralsteuerung
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Montageart:
DIN-Schiene
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250...250 V
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
68 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Handbedienung:
ja
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Steuerspannung 1:
230...230 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
3000 VA
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannung 2:
110...110 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
0...0 Hz
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2500 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A


