Startseite

ABB SPA - ABBLNSS/M40 Ghiera M40 AISI 316L

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBLNSS/M40 Ghiera M40 AISI 316L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (V2A)

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

Packung

  • 2 ST

EAN

5020963807169

Artikelnummer

ABBLNSS/M40

Herstellernummer

LNSS/M40

Hersteller

ABB

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Gewindesteigung:

1.5 mm

GHIERA M40 AISI 316L