Startseite

ABB SPA - ABBLFH-SPL40/10M Guaina met.riv. TP EN45545-2 HL3 NC40 BK

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBLFH-SPL40/10M Guaina met.riv. TP EN45545-2 HL3 NC40 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser - 37.7 mm

  • Außendurchmesser - 44.5 mm

  • Nenndurchmesser - 37.7 mm

  • Farbe - schwarz

  • Nenngröße in Zoll - 1/4 Zoll

Packung

  • 10 M

EAN

5020963800764

Artikelnummer

ABBLFH-SPL40/10M

Herstellernummer

LFH-SPL40/10M

Hersteller

ABB

Innendurchmesser:

37.7 mm

Außendurchmesser:

44.5 mm

Nenndurchmesser:

37.7 mm

Farbe:

schwarz

Nenngröße in Zoll:

1/4 Zoll

Guaina metallica ABB - serie/ modello ABBLFH-SPL40/10M - - GUAINA MET.RIV. TP EN45545-2 HL3 NC40 BK