Startseite

ABB SPA - ABBKZ 687 1 OTM250E4CM230C C.DO MOTORIZZATO 8P 250A - KZ 687 1

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKZ 687 1 OTM250E4CM230C C.DO MOTORIZZATO 8P 250A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Steckeinsatztechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

6417019296876

Artikelnummer

ABBKZ 687 1

Herstellernummer

KZ 687 1

Hersteller

ABB

Gerätebauart:

Einbaugerät Steckeinsatztechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

4

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Ausführung als Sicherheitsschalter:

nein

Bemessungsbetriebsspannung:

1000...1000 V

Verriegelbar:

ja

Ausführung als Wendeschalter:

nein

Geeignet für Bodenbefestigung:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Schaltleistung bei 400 V:

140 kW

Anzahl der Schalter:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:

250 A

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:

250 A

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Spannungsauslöser optional:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

8 kA

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

140 kW

Schutzart (NEMA):

1

Motorantrieb integriert:

ja

OTM250E4CM230C C.DO MOTORIZZATO 8P 250A