Startseite

ABB SPA - ABBKZ 165 8 MPM1-30B PUL.FUNGO 40 MM NERO GH. MET.

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKZ 165 8 MPM1-30B PUL.FUNGO 40 MM NERO GH. MET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Bauform des Knopfes - hoch

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Höhe der Öffnung - 0 mm

  • Bauform der Linse - rund

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500274989

Artikelnummer

ABBKZ 165 8

Herstellernummer

KZ 165 8

Hersteller

ABB

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Schaltfunktion verrastend:

nein

Höhe der Öffnung:

0 mm

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

40 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Art der Entriegelung:

sonstige

MPM1-30B PUL.FUNGO 40 MM NERO GH. MET.