ABB SPA - ABBKX 576 8 OXP12X166 OETLZA23 ALBERO 12X166MM - KX 576 8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 166 mm
Querschnitt-Höhe - 12 mm
Querschnitt-Breite - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
6417019141480
Artikelnummer
ABBKX 576 8
Herstellernummer
KX 576 8
Hersteller
ABB
Länge:
166 mm
Querschnitt-Höhe:
12 mm
Querschnitt-Breite:
12 mm
OXP12X166 OETLZA23 ALBERO 12X166MM PER INTERRUTTORI


