Startseite

ABB SPA - ABBKX 160 1 M3SS7-11Y SEL.3P LEVA CORTA GIAL.G.NERA

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKX 160 1 M3SS7-11Y SEL.3P LEVA CORTA GIAL.G.NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Geeignet für Beleuchtung - ja

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

  • Tastend - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500300626

Artikelnummer

ABBKX 160 1

Herstellernummer

KX 160 1

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

ja

Lochdurchmesser:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Elemento frontale per selettore ABB - serie/ modello ABBKX 160 1 - - M3SS7-11Y SEL.3P LEVA CORTA GIAL.G.NERA