Startseite

ABB SPA - ABBKW 333 5 M2SS2-20B SEL. 2P 90. NERO GH. CROM

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKW 333 5 M2SS2-20B SEL. 2P 90. NERO GH. CROM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Bauform der Linse - rund

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500285060

Artikelnummer

ABBKW 333 5

Herstellernummer

KW 333 5

Hersteller

ABB

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Bauform der Linse:

rund

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Tastend:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Farbe Frontring:

Chrom

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (NEMA):

4X

Mit Frontring:

ja

M2SS2-20B SEL. 2P 90. NERO GH. CROM