Startseite

ABB SPA - ABBKW 237 8 CEPY1-1001 CUSTODIA

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKW 237 8 CEPY1-1001 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

  • Geeignet für NOT-AUS - ja

  • Anzahl der Drucktaster - 1

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500358108

Artikelnummer

ABBKW 237 8

Herstellernummer

KW 237 8

Hersteller

ABB

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Anzahl der Drucktaster:

1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Anzahl der Pilztaster:

1

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

24...300 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

24...300 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

4X

CEPY1-1001 CUSTODIA