ABB SPA - ABBKV 692 5 MA6-1039 TARGHETTA Off

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Gravierbar - ja
Form - rechteckig
Geeignet für Leuchtdrucktaste - ja
Packung
1 ST
EAN
7320500311226
Artikelnummer
ABBKV 692 5
Herstellernummer
KV 692 5
Hersteller
ABB
Farbe:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Gravierbar:
ja
Form:
rechteckig
Geeignet für Leuchtdrucktaste:
ja
Bedeutung des Aufdrucks:
Aus
Geeignet für Leuchtmelder:
ja
Geeignet für Signalleuchte:
ja
MA6-1039 TARGHETTA OFF IDENTIFICATIVA PER DISPOSITIVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE