ABB SPA - ABBKV 691 7 MA6-1038 TARGHETTA On

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedeutung des Aufdrucks - Ein
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - Silber
Form - rechteckig
Breite - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
7320500311219
Artikelnummer
ABBKV 691 7
Herstellernummer
KV 691 7
Hersteller
ABB
Bedeutung des Aufdrucks:
Ein
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
Silber
Form:
rechteckig
Breite:
26 mm
Höhe:
13 mm
MA6-1038 TARGHETTA ON IDENTIFICATIVA PER DISPOSITIVI DI COMANDO E SEGNALAZIONE