ABB SPA - ABBKV 538 0 MLBL-01BG BLOCCO LED INTEG. DIN 24VAC/DC - KV 538 0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 24...24 V
Fassung - sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 24...24 V
Farbe des Leuchtmittels - grün
Leuchtmittel - LED
Packung
1 ST
EAN
7320500373668
Artikelnummer
ABBKV 538 0
Herstellernummer
KV 538 0
Hersteller
ABB
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24...24 V
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24...24 V
Farbe des Leuchtmittels:
grün
Leuchtmittel:
LED
Befestigungsart:
Bodenbefestigung
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24...24 V
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
ja
Mit integrierter Diode:
ja


