Startseite

ABB SPA - ABBKNXR0001 KNX Wetterzentrale - KNXR0001

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKNXR0001 KNX Wetterzentrale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - REG

  • Akustisches Signal - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779928977

Artikelnummer

ABBKNXR0001

Herstellernummer

KNXR0001

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

sonstige

Montageart:

REG

Akustisches Signal:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

grau

Mit Heizung:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit DCF77:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Wetterstation:

ja

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Analogeingang:

nein

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Stazione meteorologica, MDRC