ABB SPA - ABBKNXO003 Sicherheitsterminal

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Meldergruppenterminal
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 2
Packung
1 ST
EAN
4016779711760
Artikelnummer
ABBKNXO003
Herstellernummer
KNXO003
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Meldergruppenterminal
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
2
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Schutzart (IP):
IP20
MT U 2.12.2 TERM SICUR 2 CANALI INCASSO