Startseite

ABB SPA - ABBKNXN0054 Bedienelement, 4/8-fach - KNXN0054

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKNXN0054 Bedienelement, 4/8-fach

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 4

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 8

  • Farbe - weiß

  • Bussystem KNX - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395140383

Artikelnummer

ABBKNXN0054

Herstellernummer

KNXN0054

Hersteller

ABB

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

4

Anzahl der Betätigungspunkte:

8

Farbe:

weiß

Bussystem KNX:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

6127 02-84 INTERR. Q.PLO BIANCO LUCIDO