ABB SPA - ABBKNXN0052 Bedienelement 4/8-fach - KNXN0052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 8
Anzahl der Betätigungspunkte - 8
Farbe - weiß
Bussystem KNX - ja
Packung
1 ST
EAN
4011395140369
Artikelnummer
ABBKNXN0052
Herstellernummer
KNXN0052
Hersteller
ABB
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
8
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Farbe:
weiß
Bussystem KNX:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
33 mm