Startseite

ABB SPA - ABBKNXL0008 Logik Controller - KNXL0008

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKNXL0008 Logik Controller

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Logischer Baustein - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - REG

  • Mit Busankopplung - nein

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779929936

Artikelnummer

ABBKNXL0008

Herstellernummer

KNXL0008

Hersteller

ABB

Logischer Baustein:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

REG

Mit Busankopplung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

ABA S1.2.1 MODULO LOGICO