Startseite

ABB SPA - ABBKNXI0078 6109/28 TERMOSTATO, SENSORE CO2 E UMIDIT? - KNXI0078

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKNXI0078 6109/28 TERMOSTATO, SENSORE CO2 E UMIDIT?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Ausführung - CO2-Sensor

  • Montageart - Unterputz

  • Akustisches Signal - nein

  • Andere Bussysteme - Dupline

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395208793

Artikelnummer

ABBKNXI0078

Herstellernummer

KNXI0078

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Ausführung:

CO2-Sensor

Montageart:

Unterputz

Akustisches Signal:

nein

Andere Bussysteme:

Dupline

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

schwarz

Mit Heizung:

nein

Funk bidirektional:

nein

Mit DCF77:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Wetterstation:

nein

Analogeingang:

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

5

6109 28 TERMOSTATO SENSORE CO2 E UMIDIT