ABB SPA - ABBKNXI0077 6109/18 TERMOSTATO CON 5 INGRESSI INTEGRATI - KNXI0077

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-Funk - nein
Zusammenstellung - Basiselement mit Adapterplatte
Montageart - Unterputz
Bussystem Funkbus - nein
Packung
1 ST
EAN
4011395208779
Artikelnummer
ABBKNXI0077
Herstellernummer
KNXI0077
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Zusammenstellung:
Basiselement mit Adapterplatte
Montageart:
Unterputz
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Vor-Ort Bedienung:
ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Display:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
5
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Sensor extern:
ja
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Präsenztaster:
nein
Parallel-Betrieb möglich:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
nein


