ABB SPA - ABBKNXI0034 Lufteraktor - KNXI0034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - REG
Andere Bussysteme - ohne
Stellgröße schaltend - ja
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
EAN
4016779877886
Artikelnummer
ABBKNXI0034
Herstellernummer
KNXI0034
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
REG
Andere Bussysteme:
ohne
Stellgröße schaltend:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Stellgröße stetig:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der Ausgänge:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busmodul abnehmbar:
nein
Schaltspannung:
230...230 V
Ventilschutzfunktion:
ja
Handschaltung:
nein
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
6 A
Max. Ausgangsstrom:
6 A
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
64.5 mm


