Startseite

ABB SPA - ABBKNXH0083 DALI-Gateway Basic - KNXH0083

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKNXH0083 DALI-Gateway Basic

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

  • Montageart - REG

  • Protokoll - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779942669

Artikelnummer

ABBKNXH0083

Herstellernummer

KNXH0083

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI

Montageart:

REG

Protokoll:

sonstige

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Betriebsspannung:

100...240 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Anzahl der Kanäle:

1

Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:

64

Web-Server:

nein

Demontageschutz:

nein

Visualisierung:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Updatefähig:

ja

Spannungsart:

AC/DC

Leistungsaufnahme:

2 W

Providerabhängig:

nein

Funk-Schnittstelle:

nein

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP20

DALI Single-Master Controller a norma DALI EN 62 386 parte 101ed2 e 103ed1, ad un canale.