Startseite

ABB SPA - ABBKNXH0081 KNX-AP-Prasenzmelder - KNXH0081

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKNXH0081 KNX-AP-Prasenzmelder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Ausführung - Präsenzmelder

  • Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395222294

Artikelnummer

ABBKNXH0081

Herstellernummer

KNXH0081

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Aufputz

Ausführung:

Präsenzmelder

Erfassungswinkel horizontal:

360...360 °

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

ja

Funk bidirektional:

nein

DALI-2 zertifiziert:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

nein

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

3 m

Max. Reichweite frontal:

10 m

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Treppenhausüberwachung:

ja

Optimale Montagehöhe:

3 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

15 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Erfassungswinkel vertikal:

60...90 °

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Max. Einschaltdauer:

1092 min

Anzahl der Kanäle:

4

Schaltleistung:

0 W

Min. Einschaltdauer:

10 s

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

6131 51-24 RILEVATORE PRESENZA CORRIDOIO