ABB SPA - ABBKNXH0079 Prasenzmelder - KNXH0079

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Aufputz
Ausführung - Präsenzmelder
Erfassungswinkel horizontal - 360...360 °
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
EAN
4011395216446
Artikelnummer
ABBKNXH0079
Herstellernummer
KNXH0079
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Aufputz
Ausführung:
Präsenzmelder
Erfassungswinkel horizontal:
360...360 °
Bussystem KNX-Funk:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
ja
Funk bidirektional:
nein
DALI-2 zertifiziert:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
3 m
Max. Reichweite frontal:
10 m
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Treppenhausüberwachung:
ja
Optimale Montagehöhe:
3 m
Betriebsartenschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
15 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Erfassungswinkel vertikal:
60...90 °
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Max. Einschaltdauer:
1092 min
Anzahl der Kanäle:
2
Schaltleistung:
0 W
Min. Einschaltdauer:
10 s
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm


