Startseite

ABB SPA - ABBKNXH0034 KNX-Wachter - KNXH0034

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKNXH0034 KNX-Wachter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Montageart - Aufputz

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...220 °

  • Bussystem KNX-Funk - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4011395168547

Artikelnummer

ABBKNXH0034

Herstellernummer

KNXH0034

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Montageart:

Aufputz

Ausführung:

Bewegungsmelder

Erfassungswinkel horizontal:

0...220 °

Bussystem KNX-Funk:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Busankopplung:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Nebenstelleneingang:

ja

Funk bidirektional:

nein

DALI-2 zertifiziert:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Transparent:

nein

Tierschneise:

ja

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

0 m

Max. Reichweite frontal:

16 m

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

ja

Treppenhausüberwachung:

ja

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Betriebsartenschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

16 m

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Erfassungswinkel vertikal:

0...0 °

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Max. Einschaltdauer:

1092 min

Anzahl der Kanäle:

2

Schaltleistung:

0 W

Min. Einschaltdauer:

10 s

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

6179 01-204 RILEV. PRES BCU INTEGR BIANC