ABB SPA - ABBKNXG0014 Heizungsaktor - KNXG0014

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - ohne
Stellgröße schaltend - ja
Bussystem KNX-Funk - nein
Packung
1 ST
EAN
4011395163993
Artikelnummer
ABBKNXG0014
Herstellernummer
KNXG0014
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
ohne
Stellgröße schaltend:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Stellgröße stetig:
ja
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
3
Anzahl der Ausgänge:
1
Breite in Teilungseinheiten:
2
Busmodul abnehmbar:
nein
Schaltspannung:
230...230 V
Ventilschutzfunktion:
ja
Handschaltung:
nein
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
0.6 A
Max. Ausgangsstrom:
0.025 A
Schutzart (IP):
IP20