Startseite

ABB SPA - ABBKNXB0008 IP-Schnittstelle - KNXB0008

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKNXB0008 IP-Schnittstelle

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Funk bidirektional - nein

  • Ausführung - Ethernet

  • Montageart - REG

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4016779906517

Artikelnummer

ABBKNXB0008

Herstellernummer

KNXB0008

Hersteller

ABB

Bussystem KNX:

ja

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Ethernet

Montageart:

REG

Farbe:

grau

Bussystem KNX-Funk:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Mit Busankopplung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Mit LED-Anzeige:

ja

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Max. Übertragungsrate:

1000000 Bd

Mit Beschriftungsfeld:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

63.5 mm

Il dispositivo è l’interfaccia tra il bus KNX e le reti IP per la programmazione di dispositivi KNX usando il software ETS, o per l’inoltro di telegrammi dalla o per la LAN (per es. supervisione). Per questi scopi ed eventuali altri connessioni al bus KNX che fossero necessarie, 5 Tunneling Server sono disponibili sul dispositivo. Il dispositivo utilizza il protocollo KNXnet/IP dell’associazione KNX (Tunneling). L’indirizzo IP può essere impostato in modo fisso o può essere ricevuto da un server DHCP. Ildispositivo richiede un’alimentazione esterna a 12..30 V c.c. o PoE.