ABB SPA - ABBKNXB0007 IP-Router - KNXB0007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Funk bidirektional - nein
Ausführung - Ethernet
Montageart - REG
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
4016779906487
Artikelnummer
ABBKNXB0007
Herstellernummer
KNXB0007
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
Ethernet
Montageart:
REG
Farbe:
grau
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit Busankopplung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Mit LED-Anzeige:
ja
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
nein
Max. Übertragungsrate:
1000000 Bd
Mit Beschriftungsfeld:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
63.5 mm