Startseite

ABB SPA - ABBK631ZP80 K6-31Z-P-80 220-240V 50-60Hz minicont. aus.

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBK631ZP80 K6-31Z-P-80 220-240V 50-60Hz minicont. aus.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...240 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

  • Montageart - Platine

Packung

  • 10 ST

EAN

4013614153334

Artikelnummer

ABBK631ZP80

Herstellernummer

K631ZP80

Hersteller

ABB

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...240 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Montageart:

Platine

Mit LED-Anzeige:

nein

Geeignet für Handbedienung:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...240 V

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Lötanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

K6-31Z-P-80 220-240V 50-60HZ MINICONT. A