ABB SPA - ABBHSB63-5 SHRINK-KON HSB 2:1 D1,6 BOX 12M GN - HSB63-5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 1.6 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 0.8 mm
Farbe - grün
Ausführung - dünnwandig
Packung
5 ST
EAN
5414363191308
Artikelnummer
ABBHSB63-5
Herstellernummer
HSB63-5
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
1.6 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
0.8 mm
Farbe:
grün
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
12 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.4 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
1/16 Zoll
Bedruckbar:
nein


