ABB SPA - ABBHSB500-C Schrumpfschlauch transp. - HSB500-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6.4 mm
Farbe - farblos
Ausführung - dünnwandig
Packung
1 ST
EAN
5414363104445
Artikelnummer
ABBHSB500-C
Herstellernummer
HSB500-C
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6.4 mm
Farbe:
farblos
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
6 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.6 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
Bedruckbar:
nein


