ABB SPA - ABBHSB1000-8 SHRINK-KON HSB 2:1 D25,4 BOX 3,3M GY - HSB1000-8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Farbe - grün
Ausführung - dünnwandig
Packung
5 ST
EAN
5414363449225
Artikelnummer
ABBHSB1000-8
Herstellernummer
HSB1000-8
Hersteller
ABB
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Farbe:
grün
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
3.3 m
Halogenfrei:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
0.9 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
UL-Zulassung:
nein
Nenndurchmesser in Zoll:
1 Zoll
Bedruckbar:
nein


