Startseite

ABB SPA - ABBH65P18X320750 MISTRAL65H Porta trasparente 54M - H65P18X320750

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBH65P18X320750 MISTRAL65H Porta trasparente 54M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8000126299649

Artikelnummer

ABBH65P18X320750

Herstellernummer

H65P18X320750

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

430 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

600 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

155 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Mit Schloss:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Neutralleiterklemmenblock:

nein

Innentiefe:

155 mm

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

Signaldurchlassende Tür:

nein

MISTRAL65H PORTA TRASPARENTE 54M PER CENTRALINO DA INSTALLAZIONE