ABB SPA - ABBGZ6030 GUARNIZIONE SOVRAPP. 600X300MM - GZ6030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbindungssatz, oben
Breite - 600 mm
Höhe - 50 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8015646003201
Artikelnummer
ABBGZ6030
Herstellernummer
GZ6030
Hersteller
ABB
Ausführung:
Verbindungssatz, oben
Breite:
600 mm
Höhe:
50 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Tiefe:
300 mm
RAL-Nummer:
7035
GUARNIZIONE SOVRAPP. 600X300MM PER ARMADI


