Startseite

ABB SPA - ABBGMN-16 Ghiera in nylon PG16 PA6 GR - GMN-16

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBGMN-16 Ghiera in nylon PG16 PA6 GR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte - PA 6.6

  • Mit Nylonring - nein

  • Höhe - 6 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

7630030234378

Artikelnummer

ABBGMN-16

Herstellernummer

GMN-16

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

PA 6.6

Mit Nylonring:

nein

Höhe:

6 mm

GHIERA IN NYLON PG16 PA6 GR