Startseite

ABB SPA - ABBGMM-M32 Ghiera M32 ott. nichelato - GMM-M32

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBGMM-M32 Ghiera M32 ott. nichelato

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindemaß (metrisch) - 32

  • Mit Nylonring - nein

  • Höhe - 4 mm

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

7630030234729

Artikelnummer

ABBGMM-M32

Herstellernummer

GMM-M32

Hersteller

ABB

Gewindemaß (metrisch):

32

Mit Nylonring:

nein

Höhe:

4 mm

Gewindesteigung:

1.5 mm

GHIERA M32 OTT. NICHELATO